メイン画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
ステンレススクリュージョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
07463657
品番
SSJ50
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
126-6207
材質
本体:ステンレス
品名
SSJ50
寸法A(mm)
42
参考使用荷重(kg)
80
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
7
チェーン径(Φmm)
適合:5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.784
線径(mm)
5
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。