メイン画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
ステンレスヘビーリンクチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07463675
品番
SW-1040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。
水回りに最適なステンレス製です。
用途
間仕切り。
転倒防止。
トラスコ品番
825-5875
材質
本体:ステンレス(SUS304)
全長(m)
30
寸法A(mm)
26
参考使用荷重(kg)
200
寸法B(mm)
6.5
破断荷重(kg)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径d(Φmm)
4
使用荷重(kN)
1.96
線径(mm)
4
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。