メイン画像

SW1060 ステンレスヘビーリンクチェーン ニッサチェイン 07463700 SW1060 ステンレスヘビーリンクチェーン ニッサチェイン 07463700 SW1060 ステンレスヘビーリンクチェーン ニッサチェイン 07463700

ステンレスヘビーリンクチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07463700 品番 SW1060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。
水回りに最適なステンレス製です。

用途
間仕切り。
転倒防止。
トラスコ品番126-6226 材質本体:ステンレス(SUS304) 全長(m)30 寸法A(mm)31 参考使用荷重(kg)350 寸法B(mm)9 破断荷重(kg)1100 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)6 使用荷重(kN)3.43 線径(mm)6
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする