メイン画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤーロープ
ステンレスワイヤーロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
07463718
品番
Y-141
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ワイヤーロープを少量でご使用される場合に最適です。
水回りに最適なステンレス製です。
用途
転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。
トラスコ品番
126-4655
材質
本体:ステンレス(SUS304)
長さ(m)
5
使用荷重(kg)
300
構造
7×19
ロープ径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。