メイン画像

ヒートガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07463770 品番2005000008221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせて吐出温度と風量可能です。
温度調節は9段階風量スイッチは2段階で切替え可能です。
風量スイッチが「-(Lo)」時は50〜450℃範囲でダイヤル1目盛ごと約50℃風量スイッチが「=(Hi)」の時は50〜600℃の範囲でダイヤル1目盛ごと約60℃それぞれ9段階で設定可能です。

用途ステッカーラベルシール剥がし、熱収縮チューブシュリンクフィルムの収縮、塩ビパイプの曲げ加工、塗装やパテの乾燥に。 仕様吐出流量(L/min):[-(Lo)/=(Hi)]250/500、吐出流量切替:2段、設定温度到達時間:約2分 トラスコ品番253-6466 材質(本体)PA 質量(g)810 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 温度(℃)吐出:50〜450/60〜600[-(Lo)/=(Hi)] 電源コード(m)約2 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)260×210×86 定格使用時間20分 温度調節吐出:1〜9(無段階)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする