メイン画像

ストライキングチゼル 4セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(4丁) 刃幅(mm)12/18/25/32 注文コード07463928 品番390673
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は刃幅など2種類から選べます 他の種類を見る

使用頻度の高い4丁がセットになっています。
先端に25°の角度があり、剥がす対象と平行に作業できます。
一体型鍛造品のため強靭で打撃力が刃先に伝わります。
耐久性と切れ味を兼ね備えています。
グリップ付きで滑りにくく握りやすいです。
グリップが手への衝撃を軽減してくれます。
打撃用キャップは工具不要で交換可能です。
ベルトに装着できる実用的なケース入りです。

用途剥がし、バラシ、ハツリ作業に。 付属品収納用ケース トラスコ品番622-9966 全長(mm)265 刃幅(mm)12/18/25/32
注意
※保護メガネ、手袋などの保護具を着用して作業下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする