代表画像

クロスインホイル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード07463998 品番CIW100BZ80
参考基準価格(税別)¥3,595 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。
新ペーパーを採用し、性能がアップしました。
青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。
クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。
電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。

用途
一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。
バリ取り、表面研磨作業。
A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。
BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。
トラスコ品番815-9865 粒度80(#) 砥材BZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(Φmm)100 羽根枚数64 適合材一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72 羽根の長さ(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
金属の研磨
株式会社JR東日本運輸サービス 様 (運輸・通信業)

5年以上使用しているが作業者からも使い勝手が良いとの声がある、作業時の研磨用として標準化している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする