メイン画像
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の グリース用注入器
SKF(日本エスケイエフ)の グリースガン
グリースガン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大圧力(MPa)
30
注文コード
07464025
品番
LAGH 400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
最大圧力・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
SKFグリースガンは、農業、工業、建設業における使用、ならびに私的使用に好適です。
SKFグリースカートリッジ、あるいは空のカートリッジにグリースを詰替えて使用します。
用途
農業、工業、建設業
個人的使用
付属品
フレキシブル高圧ホースと油圧式グリップノズル
トラスコ品番
554-7262
全長(mm)
370
吐出量
1回:約0.46
ノズル長(mm)
500
最大圧力(MPa)
30
容量(cc)
420
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応