曜日別特売
ZM-362 マルチフェイスマスク フリーサイズ ZATTA 07464166

ZM-362 マルチフェイスマスク フリーサイズ ZATTA 07464166
ZM-362 マルチフェイスマスク フリーサイズ ZATTA 07464166
ZM-362 マルチフェイスマスク フリーサイズ ZATTA 07464166

マルチフェイスマスク フリーサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷代引不可5日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
グレー
注文コード
07464166
品番
ZM-362
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

強い日差しから首回りから鼻先を守るマルチフェイスカバーです。
生地はUPF50で高い紫外線軽減機能があり、薄手で伸縮性と通気性を確保しています。
自転車やバイクの運転中に装着すると飛来する虫や埃から口周りを保護します。
使い方を工夫ができるシンプルな筒状タイプです。

用途
屋外での作業、自転車やバイクのライド中、アウトドアに
色
グレー
材質
ポリエステル、スパンデックス
サイズ
フリー
質量(g)
40
横幅(mm)
200
縦(mm)
420
紫外線防御指数
UPF50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする