メイン画像
JEJアステージ
JEJアステージの 洗濯用品
JEJアステージの ランドリーラック
コロモ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07464181
品番
116794
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
押入れやクローゼットに
積み重ねて使える、フタ付き収納ボックス
移動に便利なコロ付き
用途
衣替え時の衣類収納に
トラスコ品番
467-4824
材質
ポリプロピレン
色
クリア
耐荷重(kg)
5
外寸法・高さ(mm)
170
収納の目安
Yシャツ6・セーター4
外寸法・奥行(mm)
500
外寸法・間口(mm)
385
有効内寸法・間口(mm)
294
有効内寸法・奥行(mm)
406
有効内寸法・高さ(mm)
254