メイン画像
A&D
A&Dの はかり
A&Dの はかり関連商品
シングルポイントロードセル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07464375
品番
LCB04K100M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
天びん・台はかり用ロードセルです。
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)です。
積面サイズ:400×400mmです。
防塵・防水性:IP54です。
仕様
零バランス:±5% of R.O.
トラスコ品番
159-1237
セット内容
取扱説明書
定格出力
2mV/V±10%
最大印加電圧(V)
DC15
印加電圧(V)
DC5〜12(推奨)
許容過負荷
150% of R.C.
定格容量(N)
1k(102.0kg)
限界過負荷
200% of R.C.
総合誤差
0.02% of R.O.