メイン画像

ガッツ モルタルNO.1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 07464820 品番 4976124146428
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

住宅の基礎に使われるコンクリート・モルタル用の水性フッ素系着色吸水防止剤です。
素材の質感を活かしたまま、新築のような美しさを復活させます。
優れた透湿性により基礎内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。
フッ素配合による強力な耐久性が特長で、雨水の吸水を防ぎ、基材を中性化させません。

用途住宅の基礎や塀に使用されるモルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面。 成分合成樹脂(フッ素・シリコン)、防かび剤、防藻剤、水 トラスコ品番859-9532 クリヤー 容量(L)0.9 主な用途コンクリート 塗布面積(m2)約4 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする