3200934412 コンパクトフッ化物イオンメータ 堀場アドバンスドテクノ 07464917

メイン画像

3200934412 コンパクトフッ化物イオンメータ 堀場アドバンスドテクノ 07464917
3200934412 コンパクトフッ化物イオンメータ 堀場アドバンスドテクノ 07464917

コンパクトフッ化物イオンメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード07464917品番3200934412
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

堀場の技術・ノウハウを凝縮した平面センサへ滴下するだけの微量測定です。
画面に測定値が表示され、その場でパッと濃度確認が出来ます。
わずか0.3mlから測定可能、サンプル標準液の消費量か節約できます。
屋内外問わず、幅広い用途に対応できます。

用途
環境水、排水、土壌などに。
付属品メータ、センサ(S080-ORP)、保管ケース、スポイト、研磨セット(研磨剤付き綿棒1本)、ORP標準液(225mV)14mL、サンプリングシート5枚、取扱説明書トラスコ品番660-0372幅(mm)164測定範囲0.1~990(ppmまたはmg/L)高さ(mm)29奥行(mm)29測定範囲(mg/L)0.1~990 ppm測定精度±2%(25℃で1,10ppmの標準液にて2点校正し,10ppmの標準液を測定した時の精確さです。)(標準液の誤差および丸め誤差(±1digit)は含みません。)採水量(mL)0.3以上(サンプリングシートBを使用すると0.05から測定可能です。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする