メイン画像

70808 シースネーク マイクロリールAPX RIDGID(日本エマソン) 07465005 70808 シースネーク マイクロリールAPX RIDGID(日本エマソン) 07465005 70808 シースネーク マイクロリールAPX RIDGID(日本エマソン) 07465005

シースネーク マイクロリールAPX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07465005 品番70808
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800

L100Cマイクロリールをベースに、RIDGID独自技術のTruSense/APXカメラヘッドを搭載。
HDR(ハイダイナミックレンジ)機能により、暗い管内を鮮明に検査可能。
チルトセンス機能で現在のカメラヘッドの角度をモニターに表示。
管の勾配を確認可能。
新タイプのAPXカメラヘッドには自動水平機能も備わっています。

用途各種配管内の検査 付属品ボールガイド トラスコ品番578-5799 適合機種シースネイクモニター 幅(mm)337 高さ(mm)361 奥行(mm)168 電源(V)18 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)40〜100 ヘッド径(Φmm)カメラ:25 ケーブル径(Φmm)6.7
注意
※ケーブル、ヘッドは防水ですが、耐薬品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする