メイン画像
RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 光学測定器
RIDGID(日本エマソン)の 内視鏡
シースネーク ナノリール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07465021
品番
70038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
従来のナノリールに専用キックスタンドを装備。
ケーブルが引き出しやすい角度に本体を保持可能。
15.5mm径のカメラは小径配管の検査に最適。
用途
給排水管検査
付属品
ボールガイド
トラスコ品番
578-5801
適合機種
CA-350
材質
樹脂・ステンレススチール・鉄
幅(mm)
337
高さ(mm)
411
奥行(mm)
224
ケーブル長(m)
25
適合管径(Φmm)
25〜50
ヘッド径(Φmm)
カメラ:15.5
ケーブル径(Φmm)
7.2
注意
※別途シースネーク専用モニター要