メイン画像

シースネーク マイクロドレンAPX

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07465030 品番70023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

従来機種のマイクロドレンに画像をより鮮明に写すHDR機能とカメラヘッドの現在の傾斜角度を表示するチルトセンスを搭載。
また、カメラの回転をセンサーで検知し、画像の天地を常に保つオートイメージフリップ機能(デジタル制御の自動水平機能)も搭載。

用途給排水管検査 付属品ボールガイド トラスコ品番578-5798 適合機種シースネイクモニター 材質樹脂・ステンレススチール・鉄 幅(mm)337 高さ(mm)411 奥行(mm)224 ケーブル長(m)20 適合管径(Φmm)32〜75 ヘッド径(Φmm)カメラ:22 ケーブル径(Φmm)8.3
注意
※別途シースネーク専用モニター要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする