メイン画像

70803 シースネーク マイクロリールCA RIDGID(日本エマソン) 07465039 70803 シースネーク マイクロリールCA RIDGID(日本エマソン) 07465039

シースネーク マイクロリールCA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07465039 品番70803
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

30mリールの中でも最もコンパクトなマイクロリール。
CA-350検査カメラをモニターとして使用する事が可能。
ハンドル部はCA-350本体をマウントする事が可能。
背面には専用キックスタンド付き。

用途給排水管検査 付属品ボールガイド トラスコ品番578-5800 適合機種シースネイクモニター 材質樹脂・ステンレススチール・鉄 幅(mm)337 高さ(mm)411 奥行(mm)224 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)40〜125 ヘッド径(Φmm)カメラ:25 ケーブル径(Φmm)6.7
注意
※別途シースネーク専用モニターまたはCA‐350検査カメラ要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする