メイン画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の OPPテープ
スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用) 替テープ 6巻パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6巻)
注文コード
07465118
品番
315-6P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
保持力と強度に優れているタイプです。
重ね貼りができます。
透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途
重梱包用に。
トラスコ品番
664-4770
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.09
色
透明
長さ(m)
50
基材
ポリプロピレンフィルム
粘着剤
アクリル系
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.7
引張強度(N/10mm)
56
粘着力(N/25mm)
4.05
使用条件
【テープカット】カッターが必要
特性
強力、透明