コクヨ
コクヨの 書庫・金庫・ロッカー
コクヨの キーボックス・名札掛け
コクヨの キーボックス
キーファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07465310
品番
50394340
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
デスクの鍵やマスターキーなどが、デスクの下段(A4)引き出しにスッキリ収まる。
トラスコ品番
177-8618
種類
透明フタタイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×64×262
ホルダー数
36個
収容数
36個