三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の リレー
三菱電機の 一般リレー
シーケンサ FX5Uシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07465416
品番
FX5U-64MR/ES
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
MELSEC iQ-Fシリーズは,命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。
また,構造化プログラムや複数プログラムの実行,ST言語,FBなどが対応可能です。
トラスコ品番
363-4161
幅(mm)
83
高さ(mm)
90
奥行(mm)
150
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
入出力点数
(1)と(2)の合計点数:512点以下、 (1)入出力点数:256点以下/384点以下**CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応しています。また、GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要です。
入出力制御方式
リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX,DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)