三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
シーケンサRシリーズ (MELSECIQ-R) シーケンサCPUユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07465425
品番
R02CPU
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
オートメーションの新たな時代を切り拓く革新的次世代コントローラです。
仕様
ハードウェア仕様 演算制御方式:ストアードプログラム繰返し演算
トラスコ品番
376-3228
幅(mm)
27.8
高さ(mm)
106
奥行(mm)
110
入出力制御方式
リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
プログラムメモリ容量
20Kステップ(80Kバイト)
Ethernetポート
10BASE-T/100BASE-TX×1