三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
シーケンサRシリーズ (MELSECIQ-R) MELSEC iQ-R基本ベースユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07465441
品番
R33B
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
オートメーションの新たな時代を切り拓く革新的次世代コントローラです。
トラスコ品番
376-3165
幅(mm)
189
高さ(mm)
101
奥行(mm)
32.5
取付穴
M4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
装着台数
入出力ユニット:3
適合ユニット
MELSEC iQ-Rシリーズユニット、電源ユニット:MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット