livePro
liveProの ねじ
liveProの 木ねじ・ドリルネジ
liveProの ドリルネジ(切り刃付)
スチールハウス用ドリルねじ スチールライヴ フレキパイロットDPB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600本)
注文コード
07465450
品番
DPB4232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
日本鉄鋼連盟の認定品です。
強固な引抜き力で安心と安全の提供をします。
トラスコ品番
391-4396
材質
スチール、表面処理:三価ユニクロ(20μ)
働き長さ(mm)
14.7
頭部径(Φmm)
8
長さL2(mm)
【パイロット】13
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
3.2
呼び寸法L(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法d(mm)
4.2