ステンレスキーリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 07465581 品番 P-222
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
水回りに最適なステンレス製です。

用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。 トラスコ品番128-0340 材質本体:ステンレス(SUS316) 品名SKR22 内容SKR-22×3個入 寸法A(mm)22 参考使用荷重(kg)4 破断荷重(kg)20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0392 線径(mm)2.3
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする