ステンレス洋灯吊

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 07465590 品番 P-268
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
水回りに最適なステンレス製です。

寸法A(mm)20 寸法B(mm)10.5 寸法C(mm)12 線径(mm)2.4 用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。 仕様破断荷重(mm):35 トラスコ品番126-3035 材質ステンレス(SUS304) 品名SCH26 内容SCH26×4個入 荷重参考使用:3mm RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0294
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
※参考使用荷重は天井や壁など、取り付ける場所の強度によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする