ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
クローム青銅キーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
07465599
品番
P-323
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
寸法A(mm)
19.6
破断荷重(kg)
19.5
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
128-0334
材質
本体:リン青銅(C5191W)
品名
BKR20
内容
BKR-20×2個入
参考使用荷重(kg)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.0196
線径(mm)
2.4
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。