ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
ステンレスキーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
07465608
品番
P-858
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
127-7140
材質
本体:ステンレス(SUS316)
品名
SKR20
内容
SKR-20×15個入
寸法A(mm)
20
参考使用荷重(kg)
4
破断荷重(kg)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.0392
線径(mm)
2
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。