ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤーロープ
ステンレスワイヤーロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07465617
品番
R-SY2040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途
転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。
トラスコ品番
240-5131
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(m)
100
使用荷重(kg)
300
構造
7×19
ロープ径(Φmm)
4
破断荷重(kg)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。