代表画像

ストレートドリル(ロングシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07466396 品番 SDLSD0640A250
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。
食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。

用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。 トラスコ品番667-5549 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)251.9 溝長(mm)63.9 先端角(°)118 シャンク径(mm)6.4 刃径(mm)6.4 有効加工深さ5D(刃径×5倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする