オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの スピードコントロールモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07467197
品番
US425-001U2
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.025
電圧(V)
110/115
電源
単相
シャフト形状
丸シャフト
種類
スピードコントロールモーター