オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの スピードコントロールモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07467233
品番
US540-001U2
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.04
電圧(V)
110/115
電源
単相
シャフト形状
丸シャフト
種類
スピードコントロールモーター