6308ZZ-P4 単列深溝玉軸受 6308ZZ-P4 NACHI(不二越) 07468128

 

6308ZZ-P4 単列深溝玉軸受 6308ZZ-P4 NACHI(不二越) 07468128
6308ZZ-P4 単列深溝玉軸受 6308ZZ-P4 NACHI(不二越) 07468128
6308ZZ-P4 単列深溝玉軸受 6308ZZ-P4 NACHI(不二越) 07468128
6308ZZ-P4 単列深溝玉軸受 6308ZZ-P4 NACHI(不二越) 07468128

単列深溝玉軸受 6308ZZ-P4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07468128品番6308ZZ-P4
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)23内径d(Φmm)40止め輪止め輪なし呼び番号6308基本動定格荷重Cr(N)40500基本静定格荷重Cor(N)24100JIS等級JIS4級シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑7800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする