曜日別特売
6228-P5 単列深溝玉軸受 6228-P5 NACHI(不二越) 07468925

 

6228-P5 単列深溝玉軸受 6228-P5 NACHI(不二越) 07468925
6228-P5 単列深溝玉軸受 6228-P5 NACHI(不二越) 07468925
6228-P5 単列深溝玉軸受 6228-P5 NACHI(不二越) 07468925
6228-P5 単列深溝玉軸受 6228-P5 NACHI(不二越) 07468925

単列深溝玉軸受 6228-P5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07468925品番6228-P5
参考基準価格(税別)¥225,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)42内径d(Φmm)140止め輪止め輪なし呼び番号6228基本動定格荷重Cr(N)166000基本静定格荷重Cor(N)150000JIS等級JIS5級シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑2500許容回転速度(min-1) 油潤滑2900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする