6805NSE 単列深溝玉軸受 6805NSE NACHI(不二越) 07471165

 

6805NSE 単列深溝玉軸受 6805NSE NACHI(不二越) 07471165
6805NSE 単列深溝玉軸受 6805NSE NACHI(不二越) 07471165
6805NSE 単列深溝玉軸受 6805NSE NACHI(不二越) 07471165
6805NSE 単列深溝玉軸受 6805NSE NACHI(不二越) 07471165

単列深溝玉軸受 6805NSE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07471165品番6805NSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,080

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)7内径d(Φmm)25止め輪止め輪なし呼び番号6805基本動定格荷重Cr(N)4300基本静定格荷重Cor(N)2940シールド形状片接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
074711656805NSE080080266805NSE6805NSE 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越) 08008026単列深溝玉軸受NACHI(不二越)1個
839
税込923
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする