曜日別特売
LS-PM-PF-100-1/8-28 ロングシャンク管用平行ねじ用難削材用ハンドタップ LS-PM-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 07472862

代表画像

ロングシャンク管用平行ねじ用難削材用ハンドタップ LS-PM-PF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
07472862
品番
LS-PM-PF-100-1/8-28
参考基準価格(税別)¥9,380販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度材向けの管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクハンドタップです。

用途
低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、工具鋼、鋳鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする