ケーブルストリッパー No. S4-28

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07473351 品番10021246
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。フックブレードを搭載しています。

用途一般的な丸型ケーブルに対応 全長(mm)145 質量(g)70 切断能力(Φmm)4〜28 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする