フラット・ラウンドケーブルストリッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07473360 品番10068090
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

一般的な平型および丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ブレードはハウジングに内蔵され、自動回転するため、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。並行ブレードは外部被覆や絶縁体の平行切断に使用します。

用途一般的な平型および丸型ケーブルに対応 全長(mm)164 質量(g)106 ケーブル幅(mm)【平型】〜18 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 調節範囲(mm)【ブレード深さ】0.1〜3 適合ケーブル(Φmm)【丸型】6〜13 断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする