WEICON
WEICONの 電設工事関連
WEICONの ストリッパー
WEICONの ケーブルストリッパー
光ファイバーケーブルストリッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07473378
品番
10057551
参考基準価格(税別)
¥9,930
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
漏斗型開口部で細いファイバ光学ケーブルを簡単かつ正確に挿入し、損傷なく清潔かつ精密に剥離できます。
用途
一次被覆(プライマリコート)のストリップ用
全長(mm)
112
質量(g)
45
被覆可能外径(Φmm)
0.2〜0.25(200μm〜250μm)
材質(ボディ)
ガラス繊維強化ポリアミド
調節範囲(mm)
【ストリップ長さ】5〜45
適合ケーブル(Φmm)
0.125(125μm)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表