WEICON
WEICONの 電設工事関連
WEICONの ストリッパー
WEICONの ケーブルストリッパー
同軸ケーブルストリッパー No. 3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07473396
品番
10013082
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
切込み深さの刃の調整が不要です。8mmまでのケーブルを切断できるサイドカッター付きです。同軸ケーブルの最初のシースは1側のストリッパーのナイフで剥き、その後2側で内部導体を剥くことができます。
用途
同軸ケーブル、PVC多芯ケーブル、フレキケーブルを段階的にストリップできる
全長(mm)
125
質量(g)
55
材質(ボディ)
ガラス繊維強化ポリアミド
切断能力(mm
2
)
【サイドカッター】〜8
適合ケーブル(Φmm)
【同軸】4.8〜7.5
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
【PVC多芯】3×0.75/【フレキシブル】10、16
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表