スパイラル ケーブルストリッパー No. 4-29

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07473405 品番10058056
参考基準価格(税別)¥22,420 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

スパイラルカットにより、複雑な絶縁体も簡単に除去できます。ラウンドカット、スパイラルカット、縦断カットの3種類のストリッピングが可能です。調節レバーでカッティング方向を安全に設定可能。カッティング深さは簡単かつ正確に調整できます。ロックシステム機能により、長手方向カットの設定で工具が開かず、ブレードの破損を防ぐことができます。硬化鋼ブレード搭載しています。

用途厚さ3mmまでのシースのストリッピングに対応 全長(mm)140 質量(g)136 切断能力(Φmm)4.5〜29 シース厚(mm)〜3 切込寸法(mm)【ブレード切込み】0〜3(0.1単位で変更可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする