ストリッパー No. 100

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07473430 品番10006798
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

様々な種類のケーブルや、ケーブルの断面をストリップするための万能ツールです。住宅設備における様々なケーブルタイプに対応しています。円形と長手方向の切断に使用できます。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックスに適しています。衛星システム設置時の段階的ストリッピングにも適しています。

用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能 全長(mm)135 質量(g)74 能力(mm)ストリッピング:【PVC多芯ケーブル】4-13、【同軸ケーブル】4-8 切断能力(Φmm)【サイドカッター】〜6(ソリッド導体は4.0 まで) 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 能力(mm2)【ストリッピング】0.5-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする