ミニソーラーケーブルストリッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07473475 品番 10065754
参考基準価格(税別)¥8,890 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

太陽光発電用PVケーブル用のミニストリッパーです。ケーブル長さを調整するストッパーが内蔵されています。ケーブルをカットするサイドカッター付きです。閉じた状態でロックが出来るのでスペースと安全を確保します。

長さ(mm)【ストリッピング】6〜28 全長(mm)125 質量(g)57 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(AWG)【ストリッピング】8/6 適合ケーブルサイズ(mm2)【サイドカッター】最大10【ストリッピング】10/16
注意
※刃の交換はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする