製品画像
エステー
エステーの 暖房用品
エステーの 防寒用品
エステーの カイロ
オンパックス 貼る高温カイロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
07473500
品番
ST48033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥526
販売価格(税別)
¥
478
バスケットに入れる
通常カイロより温度が高いカイロです。
寒い中での長時間の作業に最適です。
10時間熱さが持続します。
中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。
用途
工場、現場などに。
倉庫作業に。
トラスコ品番
684-6760
材質
鉄粉・水・活性炭・塩類・バーミキュライト・木粉・吸水性樹脂
幅(mm)
130
高さ(mm)
95
タイプ
貼る
最高温度(℃)
65
標準持続時間(h)
10
温度持続時間
10時間
平均温度(℃)
54
注意
※就寝時は、使用しない。
※糖尿病など温感や血行に障害がある方は低温やけどの恐れがあるため、医師に相談する。
※熱いと感じたらすぐにはがす。
※すぐにはがせない状態で使用しない。
※肌に直接貼らない、ふれない。