超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100/100/115 電流(A)0.043/0.046/0.053 減速比7.5 注文コード07475344 品番SMK0A-7.5A
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は電圧・電流・減速比など31種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100/100/115 電源単相 減速比7.5 質量(kg)0.5 周波数(Hz)50/60/60 種類インダクションモーター/シンクロナスモーター 電流(A)0.043/0.046/0.053 コンデンサ容量(μF)0.6 回転方向モーターと同方向 慣性モーメント(kg・m2)15×10-4 ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])55×10-7 トルク(N・m)0.35/0.35/0.35 モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状モーター部 片軸シャフト 回転速度(r/min)8/9.6/9.6 保護方式インピーダンスプロテクト 時間定格連続

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする