オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200/200/230/230
電流(A)
0.09/0.11/0.10/0.11
減速比
-
注文コード
07475432
品番
SMK5100C-B
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電流・減速比
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
200/200/230/230
電源
単相
減速比
-
質量(kg)
1.7
周波数(Hz)
50/60/50/60
種類
インダクションモーター/シンクロナスモーター
電流(A)
0.09/0.11/0.10/0.11
コンデンサ容量(μF)
0.6
回転方向
-
慣性モーメント(kg・m
2
)
7×10
-4
ローター慣性モーメント(J(kg・m
2
)[gf・cm
2
])
1400×10
-7
トルク(N・m)
1.02/1.02/1.12/1.12
モーター取付角寸法(mm)
85
シャフト形状
丸シャフト、モーター部 両軸シャフト
回転速度(r/min)
60/72/60/72
保護方式
インピーダンスプロテクト
時間定格
連続