超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100/100/115 電流(A)0.23/0.26/0.28 減速比- 注文コード07475448 品番SMK5160A-B
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は電圧・電流・減速比など31種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100/100/115 電源単相 減速比- 質量(kg)2.8 周波数(Hz)50/60/60 種類インダクションモーター/シンクロナスモーター 電流(A)0.23/0.26/0.28 コンデンサ容量(μF)2.5 回転方向- 慣性モーメント(kg・m2)12×10-4 ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])2700×10-7 トルク(N・m)1.6/1.8/2.1 モーター取付角寸法(mm)85 シャフト形状丸シャフト、モーター部 両軸シャフト 回転速度(r/min)60/72/72 保護方式インピーダンスプロテクト 時間定格連続

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする