画像準備中

電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ モーター単体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07475527 品番BHI62FMT-G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,900
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.2 種類汎用モーター 周波数(Hz)60/60 ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付 電流(A)3/3 電圧(V)110/115 電源単相 コンデンサ容量(μF)40 モーター取付角寸法(mm)104 配線方式端子箱付 定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする