若井産業
防草ワッシャースクリュービス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
07475732
品番
BWS155K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ワッシャー一体型のスクリュービスです。
インパクトドライバで施工可能。
ワッシャー外径30mmだから汎用ワッシャーより目立ちにくい。
用途
住宅庭・運動場・人工芝下など、地面への防草シートの固定に。
材質(ねじ部)
鉄
ねじ寸法(mm)
Φ6×90
材質(ワッシャー)
ポリプロピレン
ワッシャー外径(mm)
30