メイン画像

メタルポリッシュ・ナチュラル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07475801 品番 015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

植物由来の溶剤を使用した無香タイプの製品です。

用途
金属製品、金型、チルローラーの汚れとり艶出しに。
鉄、銅、ニッケル、ステンレスなど、さまざまな金属の汚れや、くすみ、サビを取り除き、高光沢に仕上げます。
表面保護効果もあります。
トラスコ品番632-3852 材質研磨材、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 寸法(mm)200×40×30 容量(mL)75 タイプペースト 容量(g)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする