BWS091K 防草ワッシャースクリュービス 若井産業 07475802

BWS091K 防草ワッシャースクリュービス 若井産業 07475802
BWS091K 防草ワッシャースクリュービス 若井産業 07475802

防草ワッシャースクリュービス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は内容量が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
07475802
品番
BWS091K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ワッシャー一体型のスクリュービスです。
インパクトドライバで施工可能。
ワッシャー外径30mmだから汎用ワッシャーより目立ちにくい。

用途
住宅庭・運動場・人工芝下など、地面への防草シートの固定に。
材質(ねじ部)
鉄
ねじ寸法(mm)
Φ6×90
材質(ワッシャー)
ポリプロピレン
ワッシャー外径(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする